- ユニクロ金折 ACE(エース) 76496377 - ユニクロ金折 ACE(エース) 76496377

ユニクロ金折

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76496377 品番-
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別) アウトレット
¥199169
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

鉄製ユニクロメッキの等辺の金折です。細身なのでスペースがあまりとれない場所でも使いやすい商品です。

材質 規格120 仕上ユニクロメッキ 寸法A(mm)120 寸法B(mm)120 寸法C(mm)24 板厚(mm)2.5 穴径(Φmm)5 穴数8 用途木製の板材の固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする