ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
ユニクロ金折
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76496395
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
鉄製ユニクロメッキの等辺の金折です。細身なのでスペースがあまりとれない場所でも使いやすい商品です。
材質
鉄
規格
180
仕上
ユニクロメッキ
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
180
寸法C(mm)
30
板厚(mm)
2.5
穴径(Φmm)
5
穴数
8
用途
木製の板材の固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。