ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
モリギン ユニクロ特厚金折
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76496429
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75
販売価格(税別)
¥
68
バスケットに入れる
板厚が2.8ミリと肉厚なユニクロメッキのL型金具です。
材質
鉄
規格
45
仕上
ユニクロメッキ
寸法A(mm)
47
寸法B(mm)
16
板厚(mm)
2.8
穴径(Φmm)
4.3
穴数
4
用途
木製の板材の固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。