ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
モリギン ユニクロ特厚金折
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76496456
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
板厚が4.3ミリと肉厚なユニクロメッキのL型金具です。
材質
鉄
規格
90
仕上
ユニクロメッキ
寸法A(mm)
91.5
寸法B(mm)
16
板厚(mm)
4.3
穴径(Φmm)
5.3
穴数
4
用途
木製の板材の固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。