ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
モリギン ユニクロ万能L型金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76496499
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
通常のビス穴に加え、長穴があいていますのでボルトと兼用での固定が可能です。
材質
鉄
規格
60×120
仕上
ユニクロメッキ
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
40
板厚(mm)
3.2
穴径(Φmm)
ビス:4.5
長穴(mm)
a/b:7×30
用途
木製の板材の固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。