ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
モリギン ユニクロ万能L型金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76496508
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
通常のビス穴に加え、長穴があいていますのでボルトと兼用での固定が可能です。
材質
鉄
規格
90×180
仕上
ユニクロメッキ
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
50
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
ビス:4.5
長穴(mm)
a/b:7×50
用途
木製の板材の固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。