ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
モリギン フリーピッチ金具
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76496526
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
長穴があいているので、お好みの位置で固定ができます。
材質
鉄
規格
2.9×32×50×80
仕上
ユニクロメッキ
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
80
板厚(mm)
3
長穴(mm)
a:10×59、b:10×30
用途
木製の板材の固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。