- モリギン フリーピッチ金具 ACE(エース) 76496535 - モリギン フリーピッチ金具 ACE(エース) 76496535

モリギン フリーピッチ金具

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76496535 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

長穴があいているので、お好みの位置で固定ができます。

材質 規格2.9×32×50×100 仕上ユニクロメッキ 寸法A(mm)32 寸法B(mm)50 寸法C(mm)100 板厚(mm)3 長穴(mm)a:10×59、b:10×30 用途木製の板材の固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76496535
2025-03-27
用途:
部品の取り付け
運輸・通信業

やや大きめだが満足。一回り小さいサイズで肉厚はこれが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする