- モリギン ユニクロ万能フリーピッチ金具 ACE(エース) 76496553 - モリギン ユニクロ万能フリーピッチ金具 ACE(エース) 76496553

モリギン ユニクロ万能フリーピッチ金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76496553 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

長穴とビス穴があいているので、お好みの位置で調整後、固定ができます。

材質 規格60×120 仕上ユニクロメッキ 寸法A(mm)40 寸法B(mm)60 寸法C(mm)120 板厚(mm)3.2 穴径(Φmm)ビス:4.5 長穴(mm)a:12×100、b:10.5×30 用途仮設や仮止めに。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする