ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
モリギン ステンリブ付き不等辺金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76496569
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。
材質
ステンレスSUS304
規格
40×80
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
80
板厚(mm)
1.8
穴径(Φmm)
ビス:4.5
長穴(mm)
a:6.5×30、b:6.5×20
用途
仮設や仮止めに。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。