- モリギン ステンリブ付き不等辺金具 ACE(エース) 76496578 - モリギン ステンリブ付き不等辺金具 ACE(エース) 76496578

モリギン ステンリブ付き不等辺金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76496578 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。

材質ステンレスSUS304 規格60×120 寸法A(mm)40 寸法B(mm)60 寸法C(mm)120 板厚(mm)1.8 穴径(Φmm)ビス:4.5 長穴(mm)a/b:7×30 用途仮設や仮止めに。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする