ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
モリギン カラー化粧金折
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76496596
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
細身で使い勝手の良いサイズの金折(アングル)です。
材質
鉄
規格
60×60
仕上
塗装
色
白
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
16
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
5
用途
木製の板材の固定に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。