ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
モリギン カラー化粧金折
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
注文コード
76496623
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
細身で使い勝手の良いサイズの金折(アングル)です。
材質
鉄
規格
45×45
仕上
塗装
色
黒
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
16
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
5
用途
木製の板材の固定に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。