ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
モリギン 巾広不等辺金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76496727
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
板厚4.5ミリでボルト穴付ですので、しっかりと固定したい場合に最適な補強金具です。
材質
鉄
規格
75×150
仕上
ユニクロメッキ
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
150
板厚(mm)
4.5
穴径(Φmm)
ビス:5
長穴(mm)
a:14×30、b:14×40
用途
固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。