ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
モリギン ステンハード金折
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76496797
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ステンレスで巾広の等辺L型の補強金具です。
材質
ステンレスSUS304
規格
60
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
30
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
4.1
穴数
6
用途
木製の板材の固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。