ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
モリギン ステンハード金折
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
穴数
10
注文コード
76496824
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
穴数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスで巾広の等辺L型の補強金具です。
材質
ステンレスSUS304
規格
120
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
30
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
4.1
穴数
10
用途
木製の板材の固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。