ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の アングル・ブラケット
モリギン 平折アングル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76496894
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
鉄製、ユニクロメッキの等辺アングルです。ビス穴は両面皿加工されております。
材質
鉄
規格
90
仕上
ユニクロメッキ
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
25
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
4.8
穴数
10
用途
木製の板材の固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。