ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の アングル・ブラケット
モリギン 平折アングル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76496903
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
鉄製、黒塗装の等辺アングルです。ビス穴が両皿加工されております。
材質
鉄
規格
45
仕上
黒塗装
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
20
板厚(mm)
3.2
穴径(Φmm)
4.8
穴数
6
用途
木製の板材の固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。