- モリギン 平折アングル ACE(エース) 76496928 - モリギン 平折アングル ACE(エース) 76496928 - モリギン 平折アングル ACE(エース) 76496928 - モリギン 平折アングル ACE(エース) 76496928

モリギン 平折アングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76496928 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

鉄製、黒塗装の等辺アングルです。ビス穴が両皿加工されております。

材質 規格90 仕上黒塗装 寸法A(mm)90 寸法B(mm)25 板厚(mm)3.2 穴径(Φmm)4.8 穴数10 用途木製の板材の固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする