- モリギン ユニクロ横折金具Aタイプ ACE(エース) 76496955 - モリギン ユニクロ横折金具Aタイプ ACE(エース) 76496955

モリギン ユニクロ横折金具Aタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76496955 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。

材質 規格75 仕上ユニクロメッキ 寸法A(mm)17 寸法B(mm)59 寸法C(mm)75.5 板厚(mm)1.5 穴径(Φmm)3.5 用途木製の板材の固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-12
用途:
木工工作の強化金具
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

蓋なしの箱を作るときに使用しています。通常ならL字の金具が良いのでしょうが、長さが十分に取れないパーツなどで強度を上げたかったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする