- モリギン ユニクロ横折金具Bタイプ ACE(エース) 76496998 - モリギン ユニクロ横折金具Bタイプ ACE(エース) 76496998

モリギン ユニクロ横折金具Bタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76496998 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68
販売価格(税別)
62

L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。

材質 規格 仕上ユニクロメッキ 寸法A(mm)14 寸法B(mm)33 寸法C(mm)48 板厚(mm)1 穴径(Φmm)3.5 用途木製の板材の固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
木製の箱の補強に
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ありそうで無い金具です。通常だとL字金具だけで十分だと思うのですが、板の強度などを考えて、こちらの金具を選択しました。価格もさほど高くありません。気を付けたいのはAタイプとBタイプがあり、向きが違うところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする