ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
モリギン ユニクロ横折T型金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76497104
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
T型の折れ金具です。
材質
鉄
規格
150
仕上
ユニクロメッキ
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
150
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
4.5
用途
木製の板材の固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。