ケイユーシステム
ケイユーシステムの 境界杭
杭太郎 48.6Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76497129
品番
6300021129
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
繰り返し使用可能で、カエリが出来にくくサビにも強いです。
長さ(mm)
1500
寸法(mm)
実寸:1545
太さ(mm)
48.6
質量(kg)
4.02
結束本数
100
用途
土木工事・建築工事フェンスや安全鋼板の設置に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません