- フォークリフト用電球 60V10W G18 BA15S(48V~60V対応) ケリー電気産業 76501523

 

- フォークリフト用電球 60V10W G18 BA15S(48V~60V対応) ケリー電気産業 76501523
- フォークリフト用電球 60V10W G18 BA15S(48V~60V対応) ケリー電気産業 76501523

フォークリフト用電球 60V10W G18 BA15S(48V~60V対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード76501523品番-
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。
ガラスG18タイプ、口金BA15S。48V~60Vの電源でご利用いただけます。
互換可能電球:48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15S

用途
自動車電球の48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15Sと取り替えて使用します。
適正電圧(V)DC48~60電力(W)10口金BA15S(ピン平行シングル接点)電球形状G18(球形)タイプBA15SRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※点灯中、点灯直後は非常に高温になっていますので、電球をお取替えの際は火傷しないようにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする