空研工業
空研工業の 空調/換気関連部品
空研工業の 換気扇部材
空研工業の 吹出口・吸込口
ユニバーサルグリル HS型
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×高さH)(mm)
150×150
注文コード
76502248
品番
HS 150×150
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。
シャッターが付いているため風量調整が可能です。
シャッター付き/HS
寸法(幅W×高さH)(mm)
150×150
吹出風速(m/s)
8
開口率(%)
82
ピッチ(mm)
23
色
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
注意
※最大吹出風速V=8.0m/s以下でご使用ください。こちらの風速は平均風速ではありません。