空研工業
空研工業の 空調/換気関連部品
空研工業の 換気扇部材
空研工業の 吹出口・吸込口
スリット型吸込口 SL-VS型
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76502406
品番
SL-VS 150×150
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
吸込口として最も代表的なスリット型です。
シャッターが付いているため風量調整が可能です。
シャッター付き/SL-VS
寸法(幅W×高さH)(mm)
150×150
最大風速(m/s)
3
開口率(%)
82
ピッチ(mm)
23
色
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
注意
※最大風速V=3.0m/s以下でご使用ください。こちらの風速は平均風速ではありません。