SL-VS 300×300 スリット型吸込口 SL-VS型 空研工業 76502433 SL-VS 300×300 スリット型吸込口 SL-VS型 空研工業 76502433

スリット型吸込口 SL-VS型

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76502433 品番 SL-VS 300×300
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

吸込口として最も代表的なスリット型です。
シャッターが付いているため風量調整が可能です。
シャッター付き/SL-VS

寸法(幅W×高さH)(mm)300×300 最大風速(m/s)3 開口率(%)82 ピッチ(mm)23 KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
注意
※最大風速V=3.0m/s以下でご使用ください。こちらの風速は平均風速ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする