空研工業
空研工業の 空調/換気関連部品
空研工業の 換気扇部材
空研工業の 吹出口・吸込口
スリット型吸込口 SL-VF型
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×250
注文コード
76502476
品番
SL-VF 250×250
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
吸込口として最も代表的なスリット型です。
取付枠が付いているため簡単に取り付けることができます。
取付枠付き/SL-VF
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×250
最大風速(m/s)
3
開口率(%)
82
ピッチ(mm)
23
色
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
注意
※最大風速V=3.0m/s以下でご使用ください。こちらの風速は平均風速ではありません。