E2 #15.0 シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 E2型 空研工業 76502494 E2 #15.0 シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 E2型 空研工業 76502494 E2 #15.0 シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 E2型 空研工業 76502494

シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 E2型

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76502494 品番 E2 #15.0
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

換気用としての機能も備えた吹出口です。
優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。
ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。
中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。
落下防止ワイヤー付き/SEDなし/E2

寸法H(mm)134 寸法U(mm)310 寸法D(Φmm)150 寸法O(mm)290 最大風速(m/s)6 KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
注意
※最大ネック風速V=6.0m/s以下でご使用ください。こちらの風速は平均風速ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする