ND-E2 #20.0 結露防止型 シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 ND-E2型 空研工業 76502537 ND-E2 #20.0 結露防止型 シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 ND-E2型 空研工業 76502537 ND-E2 #20.0 結露防止型 シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 ND-E2型 空研工業 76502537

結露防止型 シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 ND-E2型

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76502537 品番 ND-E2 #20.0
参考基準価格(税別)¥63,600 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

角型フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。
ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。
結露防止カバー付き/結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-E2

KN-95 ハンツヤ(ホワイト) 寸法H(mm)136.5 寸法S(mm)365 寸法D(Φmm)200 寸法O(mm)340 寸法U(mm)360 最大風速(m/s)6
注意
※最大ネック風速V=6.0m/s以下でご使用ください。こちらの風速は平均風速ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする