ND-C2 #30.0 結露防止型 シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 ND-C2型 空研工業 76502625 ND-C2 #30.0 結露防止型 シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 ND-C2型 空研工業 76502625 ND-C2 #30.0 結露防止型 シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 ND-C2型 空研工業 76502625

結露防止型 シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 ND-C2型

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76502625 品番 ND-C2 #30.0
参考基準価格(税別)¥68,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

中コーンに取付けられた結露防止板が結露の発生を防ぎます。
結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-C2

KN-95 ハンツヤ(ホワイト) 寸法H(mm)155 寸法D(Φmm)300 寸法O(Φmm)550 最大風速(m/s)6 寸法U(Φmm)610
注意
※最大ネック風速V=6.0m/s以下でご使用ください。こちらの風速は平均風速ではありません。
※冷房時は必ず水平吹出でのみご使用ください。
※冷房時に垂直吹出でご使用になるとフレーム部分に結露が発生します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする