MZB-100 水切りネット ストッキングタイプ 浅型 100枚 300針 今村紙工 76502659 MZB-100 水切りネット ストッキングタイプ 浅型 100枚 300針 今村紙工 76502659 MZB-100 水切りネット ストッキングタイプ 浅型 100枚 300針 今村紙工 76502659 MZB-100 水切りネット ストッキングタイプ 浅型 100枚 300針 今村紙工 76502659

水切りネット ストッキングタイプ 浅型 100枚 300針

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード76502659 品番MZB-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

取付が簡単なストッキングタイプ!伸縮自在でピッタリフィット!

用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。 材質ネット部分:ポリエステル、ゴム部分:ポリウレタン タイプ排水口浅型 寸法(幅W×高さH)(mm)(伸長時)約320×240、(原寸)140×150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76502659
2025-05-06
用途:
シンクの排水溝やお漬物をつける時に使っています
その他業種

薄くて使いやすく、何度もリピートしています。
シンクの排水溝だけでなく、細かい野菜を糠床に漬ける時にも使っています。

2024-11-11
用途:
食事作りの時
教育・研究機関

大きさも使いやすさも我が家の排水口に丁度良くリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする