ドウシシャ
ドウシシャの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ドウシシャの グラス・食器・カトラリー
ドウシシャの マグカップ・グラス・コップ
氷極タンブラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76502835
品番
OZHK350GD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
アルミ単層+ステンレス真空二重構造のタンブラー
材質
アルミ瓶:アルミニウム合金、ステンレスカバー:ステンレス鋼、シリコーンリング:シリコーンゴム
容量(mL)
350
色
ゴールド
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約82×140
質量(g)
約223
用途
衝撃の冷たさを体感!
商品説明動画
ON℃ZONE氷極タンブラー
参考になった