EA101TS-101 [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ 76502957 EA101TS-101 [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ 76502957 EA101TS-101 [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ 76502957 EA101TS-101 [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ 76502957

[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%、±1℃ (-20〜+85℃)●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、R744 (CO2)●圧力範囲:-0.1〜6.0MPa(過負荷6.5MPa)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:210×121×60(H)mm●重量:826g(本体)81g(プローブ)●付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)●表面温度測定範囲:-40〜125 ℃ 注文コード76502957 品番EA101TS-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,600
販売価格(税別)
66,000
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ
IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。
ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%、±1℃ (-20〜+85℃)●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、R744 (CO2)●圧力範囲:-0.1〜6.0MPa(過負荷6.5MPa)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:210×121×60(H)mm●重量:826g(本体)81g(プローブ)●付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)●表面温度測定範囲:-40〜125 ℃ アズワン品番65-2105-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする