内容量1セット
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%、±1.3℃ (-20〜+85℃)●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、R744 (CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1〜6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:210×121×60(H)mm●重量:826g(本体)127.4g(スマートプローブクランプ温度計)●付属品:スマートプローブクランプ温度計×2本、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)●表面温度測定範囲:-40〜150 ℃
注文コード76502966
品番EA101TS-102