内容量1セット
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)、UNF5/8”×1(3/8”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%、±1.3℃(-20〜85℃)●適用冷媒:R1234yf、R744(CO2)、R437A、R503、R452A、R500、R114、R444B、R407H、R422B、R434A、R410A、R290、R449A、R401B、R407F、R13、R123、R718(H2O)、R404A、R125、R416A、R421B、R422C、R448A、R22、R407A、R409A、R12、R454B、R414B、R442A、R1233zd、R420A、R424A、R458A、R427a、R450A、R124、R502、R1234ze、R600a、R23、R402B、R455A、R454A、R407C、R453a、R513A、R401A、R422D、R402A、R507、R454C、R408A、R421A、R134a、R32、R452B、R438A●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1〜6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:229×112.5×71(H)mm●重量:1243g(本体)●付属品:スマートプローブ真空計、スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)●表面温度測定範囲:-40〜150℃
注文コード76502975
品番EA101TS-103