EA101TS-104 [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ 76502984 EA101TS-104 [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ 76502984 EA101TS-104 [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ 76502984 EA101TS-104 [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ 76502984

[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76502984 品番EA101TS-104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,600
販売価格(税別)
66,000

モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現
市場最小のデジタルマニホールド
軽量コンパクト&堅牢ボディ
蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能
testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能
防水・防塵(保護等級 IP54)
R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1〜6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”) アズワン品番65-2105-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする