エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
内面用パイプブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●適合パイプ径(冷媒管):1・1/2”(38.1)●適合パイプ径(給油管):1・3/8”●全長:168mm●ブラシ材質:ステンレス
注文コード
76503018
品番
EA109AB-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,233
販売価格(税別)
¥
2,030
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
汚れ、すす、ほこりを取り除き、流れと圧力を一定に保ちます。
ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。
仕様
●適合パイプ径(冷媒管):1・1/2”(38.1)●適合パイプ径(給油管):1・3/8”●全長:168mm●ブラシ材質:ステンレス
アズワン品番
65-2105-74