エスコ
エスコの 静電気対策用品
エスコの 除電ブラシ
精密用導電ブラシ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76503079
品番
EA109AH-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
導電性
仕様
●ブラシ材質:ステンレス●ハンドル材質:真鍮●毛幅(mm):4.7●毛丈(mm):9.5●線径(mm):0.15●全長(mm):100
アズワン品番
65-2105-78