エスコ
エスコの 静電気対策用品
エスコの 除電ブラシ
精密用導電ブラシ(ESD・ステンレス柄)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76503167
品番
EA109AH-56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
静電気散逸性
仕様
●ブラシ材質:ナイロン●ハンドル材質:ステンレス●毛幅(mm):4.7●毛丈(mm):3.2●線径(mm):0.25●全長(mm):90
アズワン品番
65-2105-87