エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
電子機器用ブラシ(ESD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●ブラシ材質:ナイロン●ハンドル材質:プラスチック(導電性)●ブラシサイズ(mm):9.5×130●毛丈(mm):32●線径(mm):0.25●全長(mm):250●行:1行
注文コード
76503228
品番
EA109AK-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,701
販売価格(税別)
¥
7,910
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
静電気散逸性
仕様
●ブラシ材質:ナイロン●ハンドル材質:プラスチック(導電性)●ブラシサイズ(mm):9.5×130●毛丈(mm):32●線径(mm):0.25●全長(mm):250●行:1行
アズワン品番
65-2105-94