電子機器用ブラシ(ESD)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●ブラシ材質:ナイロン●ハンドル材質:プラスチック(導電性)●ブラシサイズ(mm):9.5×130●毛丈(mm):19●線径(mm):0.4●全長(mm):250●行:1行 注文コード76503237 品番EA109AK-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,916
販売価格(税別)
3,560
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

静電気散逸性

仕様●ブラシ材質:ナイロン●ハンドル材質:プラスチック(導電性)●ブラシサイズ(mm):9.5×130●毛丈(mm):19●線径(mm):0.4●全長(mm):250●行:1行 アズワン品番65-2105-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする