エスコ
エスコの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスコの 洗浄周辺用品
エスコの 実験研究用ブラシ
パーツクリーニングブラシ(ポリプロピレン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76503325
品番
EA109AZ-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,345
販売価格(税別)
¥
3,950
バスケットに入れる
仕様
●ブラシ材質:ポリプロピレン●ハンドル材質:プラスチック●毛丈(mm):69●線径(mm):0.45●全長(mm):196●ブラシサイズ:Φ38.1mm
アズワン品番
65-2105-98