柄付ブラシ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76503359 品番EA109BA-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥610
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

帯電防止

仕様●ブラシ材質:ステンレス●ハンドル材質:木●ブラシサイズ(mm):1.6×38●毛丈(mm):11●線径(mm):0.15●全長(mm):197●行:1行 アズワン品番65-2106-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする