柄付ブラシ(真鍮)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●ブラシ材質:真鍮●ハンドル材質:木●ブラシサイズ(mm):31×53●毛丈(mm):15.8●線径(mm):0.2●全長(mm):203●行:5行 注文コード76503395 品番EA109BA-47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ブラシ材質:真鍮●ハンドル材質:木●ブラシサイズ(mm):31×53●毛丈(mm):15.8●線径(mm):0.2●全長(mm):203●行:5行 アズワン品番65-2106-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする