エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
柄付ブラシ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76503413
品番
EA109BA-49
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥975
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ブラシ材質:ステンレス●ハンドル材質:木●ブラシサイズ(mm):31×53●毛丈(mm):16●線径(mm):0.2●全長(mm):203●行:5行
アズワン品番
65-2106-08