エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの スプレーボトル
スプレーボトル(PE)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●容量(L):0.5●サイズ(mm):240×90×250●重量(g):92●ノズル長:150mm●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンロングノズル部:真鍮製クロームメッキ
注文コード
76504244
品番
EA115MH-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥930
販売価格(税別)
¥
845
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
園芸用・掃除用・消毒用・その他いろいろな用途にお使いいただけます。
アルコール消毒にも使えます。(無水エタノールの場合は80%に薄めてください。)
50mlごとに目盛付
仕様
●容量(L):0.5●サイズ(mm):240×90×250●重量(g):92●ノズル長:150mm●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンロングノズル部:真鍮製クロームメッキ
アズワン品番
65-2108-52
危険物の類別
非危険物