レジンベルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 仕様●カラー:緑●粒度:#240●サイズ(幅×長さ):10×330mm●砥粒:酸化アルミニウム●入数:20本 注文コード76506956 品番EA163MJ-240
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,417
販売価格(税別)
9,470
この商品は仕様・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る

不織布表面処理材と芯材を一体構造にし、伸びにくく厚みを抑えたベルトです。
従来に比べて、研磨力と寿命が向上しています。
スモールベルトの用途に適しています。

用途ステンレスの仕上げ、メッキ前仕上げ、目消し、バリ取り薄板板金、製缶、タービンブレード等の仕上げ 仕様●カラー:緑●粒度:#240●サイズ(幅×長さ):10×330mm●砥粒:酸化アルミニウム●入数:20本 アズワン品番65-2112-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする