エスコ
エスコの ベルト研磨
エスコの 卓上用
レジンベルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
仕様
●カラー:緑●粒度:#240●サイズ(幅×長さ):20×520mm●砥粒:酸化アルミニウム●入数:10本
注文コード
76506983
品番
EA163MK-240
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,660
販売価格(税別)
¥
10,600
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
不織布表面処理材と芯材を一体構造にし、伸びにくく厚みを抑えたベルトです。
従来に比べて、研磨力と寿命が向上しています。
スモールベルトの用途に適しています。
用途
ステンレスの仕上げ、メッキ前仕上げ、目消し、バリ取り薄板板金、製缶、タービンブレード等の仕上げ
仕様
●カラー:緑●粒度:#240●サイズ(幅×長さ):20×520mm●砥粒:酸化アルミニウム●入数:10本
アズワン品番
65-2112-53