EA164A-36A Oリング(インパクトソケット用) エスコ 76507053 EA164A-36A Oリング(インパクトソケット用) エスコ 76507053 EA164A-36A Oリング(インパクトソケット用) エスコ 76507053

Oリング(インパクトソケット用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●適合差込角:3/4”●リング内径(mm):36●入数:5個●適合品番:EA164E-1、-2、-6、-11〜-13、-64、-68、EA-17〜-46、EB-17〜-46、-117〜-146、EC-6〜-16.5、-31〜-46、ED-17〜-38、-101〜-118、EE-35〜-41B、EF-17〜-22、EG-118〜-132、EH-19〜-32、-210〜-222、-301〜-304、EK-17〜-46、-101〜-118、EV-55〜-70、EW-14〜-18、EX-250、-330、(旧)EA164EH-10〜-17、(旧)EA164EJ-32〜-41B 注文コード76507053 品番EA164A-36A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

インパクトソケット、ハンドル類用固定リング
ピン(EA164AA-2.5BA〜-6BA)と一緒に使用して下さい。

仕様●適合差込角:3/4”●リング内径(mm):36●入数:5個●適合品番:EA164E-1、-2、-6、-11〜-13、-64、-68、EA-17〜-46、EB-17〜-46、-117〜-146、EC-6〜-16.5、-31〜-46、ED-17〜-38、-101〜-118、EE-35〜-41B、EF-17〜-22、EG-118〜-132、EH-19〜-32、-210〜-222、-301〜-304、EK-17〜-46、-101〜-118、EV-55〜-70、EW-14〜-18、EX-250、-330、(旧)EA164EH-10〜-17、(旧)EA164EJ-32〜-41B アズワン品番65-2112-59

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76507053 EA164A-36A 18980021 EA164A-36AA Oリング (インパクトソケット用) エスコ Oリング (インパクトソケット用) エスコ 1個(1個) 210 税込231 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする